missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class E1 Weight Set, Aluminum Case

Product Code. 17321823
Encompass_Preferred
Click to view available options
Weight (Metric):
1 g to 1 kg
1 g to 10 kg
1 g to 2 kg
1 g to 5 kg
1 mg to 1 kg
1 mg to 10 kg
1 mg to 100 g
1 mg to 2 kg
1 mg to 200 g
1 mg to 5 kg
1 mg to 50 g
1 mg to 500 g
1 to 100 g
1 to 200 g
1 to 50 g
1 to 500 g
Förpackningsstorlek:
1 set
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17321823

Brand: Kern Sohn 303036

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Weight set constructed of polished stainless steel and housed in an aluminum case.

  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case

Specifikationer

Classification E1
Material Stainless Steel
Case Material Aluminum
Weight (Metric) 1 mg to 100 g
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.