missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation Oasis HLB Online Cartridge Column
Click to view available options
Particle Size:
5 μm
15 μm
25 μm
Unit Size:
Each
Description
- This cartridge column contains the universal polymeric Oasis HLB sorbent, which is optimized for the extraction of a wide range of analytes from various matrices.
- This on-line cartridge column is designed to be used with the appropriate Waters narrow-bore analytical column, such as XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, XTerra, or Symmetry.
- The Oasis HLB on-line cartridge column fits into a Sentry holder that features a finger-tight fitting for fast, convenient replacement.
Specifications
Specifications
| Diameter (Metric) | 3.9 mm |
| Length (Metric) | 20 mm |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 15 μm |
| Pore Size | 80 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| Endcapped | No |
| Type | Cartridge |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido