missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Nylon Printer Label
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Shape:
Rectangle
Rectangle with Rounded Corners
Square
missing translation for 'unitSize'
Each
Description
Self-adhesive repositionable labels
- Permanent acrylic adhesive
- White color
- For general, industrial, laboratory, and panel identification
Spécification
Spécification
| Description | Low profile with high adhesion |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Material | Nylon Cloth |
| Product Type | Wire Marker Label |
| For Use With (Application) | For general, industrial, laboratory, and panel identification |
| Labels per Row | 1 |
| Shape | Rectangle |
| Size (Metric) | 22.86 x 12.7 mm (W x H) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu