missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag 384 Plant kit for DNA purification from plants
Beschreibung
- Optimized for high throughput processing in a 384-well format
- Efficient purification of DNA from up to 30 mg sample material
- Suitable for a wide variety of plant species
- Typical downstream applications: PCR, Southern blotting, any kind of enzymatic reaction
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity | 0.2 μg/μL beads |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Sample Type | Plant Tissue |
| Efficiency | 0.2 μg/μL beads Binding capacity |
| No. of Reactions | 4 x 384 |
| Sample Volume | <30 mg wet weight |
| Test Time | 40-120 min/ 96 preps (excl. sample lysis); 60 min/ 384 preps (excl. sample lysis) |
| Yield | Depending on sample source, storage and quality |
| Form | Highly Reactive Superparamagnetic Beads |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?