missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Nitrogen Tubes with NS Stopcock, Socket
Click to view available options
Description:
Capacity: 10 mL
Capacity: 25 mL
Capacity: 50 mL
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- With conical ground joint and NS stopcock
- Ground joint features high taper accuracy and excellent tightness
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Capacity: 25 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Includes | Socket and NS Stopcock |
| Product Type | Nitrogen Tube |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur