missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- 99.6% nickel purity
- Crevice free
- High thermal and electrical conductivities
- Low gas content
- Low vapor pressure
- Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C
Spécification
Spécification
| Bottom Shape | Flat |
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| Material | Nickel |
| Shape | Round |
| Type | Evaporating Dish |
| Interior Finish | Bright |
| Height (Metric) | 16 mm |
| Diameter (Metric) | 90 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?