missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Nature 4085 Shoes
Click to view available options
Size:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Leather coated cork footbed
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- 2 adjustable instep straps
- velcro fastening
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Black |
| Footbed Material | Cork |
| Material | Leather |
| Size | 34 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Rubber |
| Style | 4085 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur