missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Stoppers

Product Code. 11744538
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Quantity:
10/Pk.
100/ck.
20/Pk.
5/Pk.
50/Pk.
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 100
Pack of 20
Pack of 5
Pack of 50
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11744538

Brand: Saint Gobain Life Sciences 20305410

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Made from elastic natural rubber, these stoppers are flexible and provide a complete seal and good adhesion. Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ Natural Rubber Stoppers withstand chemical agents in normal laboratory use. Ideal for use with pipets, vials, bottles, flasks or balloons.

  • Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in humid conditions)
  • DIN Standard 18271
  • Gray-blue color
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Height (Metric) 40mm
Quantity 10/Pk.
Color Blue
Diameter (Metric) Bottom 47 mm
Diameter (Metric) Top 55mm
Material Natural Rubber
Product Type Stopper
Stopper Number 54D
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis