missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Stoppers

Artikelnummer. 11734538
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Quantity:
10/Pk.
100/ck.
20/Pk.
5/Pk.
50/Pk.
Packungsgröße:
Pack of 10
Pack of 100
Pack of 20
Pack of 5
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11734538

Marke: Saint Gobain Life Sciences 20304910

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Made from elastic natural rubber, these stoppers are flexible and provide a complete seal and good adhesion. Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ Natural Rubber Stoppers withstand chemical agents in normal laboratory use. Ideal for use with pipets, vials, bottles, flasks or balloons.

  • Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in humid conditions)
  • DIN Standard 18271
  • Gray-blue color
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Height (Metric) 40mm
Quantity 10/Pk.
Color Blue
Diameter (Metric) Bottom 41 mm
Diameter (Metric) Top 49 mm
Material Natural Rubber
Product Type Stopper
Stopper Number 49D
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt