missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Graduated Cylinders
GREENER_CHOICE

Product Code. 31352067
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Graduations:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 31352067

Marke: Thermo Scientific™ 36620500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Conduct applications accurately with these graduated cylinders, which feature generous pour spouts and molded-in graduations.

Conduct applications accurately with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Graduated Cylinders, which feature generous pour spouts, molded-in graduations and a large blue base. There is no meniscus to confuse readings, eliminating guesswork; the cylinders can be chemically sterilized and are suitable for food and beverage use. Made only from high quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables. This product is ACT Labeled by My Green Lab to enable data-based sustainable product purchasing decisions.

Features:
  • Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
  • Autoclavable (autoclaving will affect accuracy)
  • Molded-in graduations are silk-screened for easy reading (10mL to 1L sizes only)

Ordering Information:

Individually packaged

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity (Metric) 500 mL
Material Polypropylene
Tolerance ±4 mL
Item Description Graduated Cylinder PP 500mL
Certifications/Compliance ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520
No. per Pack 1
Calibration To Contain, To Deliver
Diameter (English) 2.44 in.
Scale 15mL to 500mL in 5mL increments
Diameter (Metric) 62 mm
Graduations 5 mL
Autoclavable Autoclavable
Limit of Error ±4.0mL
Max. Temperature 121°C
Shape Round
Diameter (Metric) Inside 46.5 mm
Diameter (English) Inside 1.83 in.
Max. Temperature (English) 250°F
Base Type Hexagonal
Height (English) 15.5 in.
Height (Metric) 393.7 mm
Type Graduated Cylinder
ACT Label Yes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt