missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Power Adapters for Digital Vortex Mixers
Tous les produits Thermo Scientific Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Description:
Multi-power adapter 220V
Plug Type:
EU, UK, CN Plug
missing translation for 'unitSize'
Each
Description
Power adapters for Digital Vortex Mixers, which offer accurate and efficient sample mixing
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Prestations de service
2 years
Spécification
Spécification
| Plug Type | EU, UK, CN Plug |
| Material | Plastic, cable, rubber, screw |
| Color | Black |
| Description | Multi-power adapter 220V |
| For Use With (Equipment) | Digital Vortex Mixer |
| Includes | Power adapter |
| Packaging Quantity | 1 Ea. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu