missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ MR Hei-Mix S Magnetic Stirrer

Artikelnummer. 15117004 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W x H):
140 x 126 x 80 mm
missing translation for 'unitSize':
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (L x W x H) missing translation for 'unitSize'
15117004 140 x 126 x 80 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15117004 missing translation for 'mfr' Heidolph™ missing translation for 'supplierNo' 5030200000

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stir quickly and efficiently with an extended speed range magnetic stirrer. Heidolph™ MR Hei-Mix S Magnetic Stirrer is a space-saving, unheated unit.

  • For gentle stirring in biology and microbiology applications.
  • Stir quickly and efficiently with an extended speed range.
  • Space-saving unit for efficiently mixing samples.
  • Small footprint.
  • Ideal for titrations due to white-colored top plate.
  • Long-lasting housing and top plate material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Speed 2200 rpm
Dimensions (L x W x H) 140 x 126 x 80 mm
Top Plate Diameter (Metric) 104 mm
Description Unheated stir plate
Type Magnetic Stirrer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.