missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ LB Medium, Lennox, Powdered

Product Code. 11313249 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
454 g
1000 g
Unit Size:
1kg
454g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11313249

Brand: MP Biomedicals™ 113002132

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Formulations for the E. coli growth media known as LB Medium typically contain 10g of tryptone and 5g of yeast extract per liter; Lennox LB Medium also contains 5g NaCl per liter

Formulation

  • Use 20g powder per liter
  • Contents/L: 10g tryptone, 5g yeast extract, 5g NaCl

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certifications/Compliance Molecular biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Form Powder
Product Type Microbiology Media
Formulation Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 5g/L
For Use With (Application) For growth of bacteria
Quantity 1000 g
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.