missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ alpha-Amylase from Bacillus subtilis

Product Code. p-4605311 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11463130

Brand: MP Biomedicals™ 0210044780

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Liquefying diastase supplied as dry, free-flowing powder with high uniformity and storage stability

Deactivation temperature: 90 to 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Color Off-White to Tan
Incubator Temperature 60°C to 80°C
pH 5 to 7
For Use With (Application) Carbohydrate hydrolysis
Content And Storage 4°C
Source Bacillus subtilis
Quantity 100 g
Product Type alpha-Amylase
Form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • amylase, alpha-
Signalord
  • Danger
Riskkategorier
  • Respiratory sensitiser Category 1
Faroangivelser
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Skyddsangivelse
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contains : alpha-amylase
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.