missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ Modular Baskets

Product Code. 17841337
Click to view available options
Diameter (Metric):
21 mm
64 mm
Height (Metric):
2 mm
12 mm
16 mm
42 mm
Style:
1 Section
4 Sections
5 Sections
9 Sections
Unit Size:
Each
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17841337

Marque: Elma™ 3000006018

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Modular basket system for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.

  • Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders

Spécification

Type Small Basket
Diameter (Metric) 64 mm
For Use With (Equipment) Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Style 9 Sections
Height (Metric) 2 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis