missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. PVDF and Viton construction provides excellent corrosion and chemical resistance. 0.18 psi breaking pressure
Tekniske data
Tekniske data
| Tubing Size | 0.25 in. |
| Flow Capacity | 0.12 |
| Inlet | 1/4 in. hose barb |
| Outlet Port | Barbed |
| Material (Seal) | Viton |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?