missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ MicroThief™ Low Volume Powder Thief
Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Depth (Metric):
350 mm
500 mm
Unit Size:
Each
Beskrivning
- Made from high quality 316L stainless steel
- Adjustable, takes a range of sample sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Capacity (Metric) | 0.01 to 0.1 mL |
| Diameter (Metric) | 5 mm |
| Depth (Metric) | 500 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering