missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elga™ Micromeg Disposable Replacement Cartridge
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
For Use With: Small Deionizer
Beschreibung
- Produces water up to a quality of 10MΩ/cm at flows of up to 90L/hr
- Requires no electrical input
- Cartridges can be replaced quickly
Spezifikation
Spezifikation
| Flow Rate | 90 L/hr. |
| Filter Size | MC:DW cartridges |
| For Use With (Equipment) | Micromeg Disposable Deionizer PRDIDC0020 |
| Inlet Pressure | 3.4 bar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur