missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ Super Erecta™ Swedged Posts
Click to view available options
Height (English):
33 in.
54 in.
63 in.
Length (English):
33 in.
54 in.
63 in.
Unit Size:
Each
Description
- Each Type 304 Stainless Steel post has an aluminum cap swedged into the top
- For use with standard stem casters
Specifica
Specifica
| Product Type | Mobile Shelving Post |
| For Use With (Application) | Autoclavable and Cart Washable Applications |
| For Use With (Equipment) | Metro™ Super Erecta™ stem casters |
| Height (English) | 54 in. |
| Height (Metric) | 137.1 cm |
| Length (English) | 54 in. |
| Length (Metric) | 137 cm |
| Material | Stainless Steel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto