missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Manutan Medium duty shelving with 24 white economy box, blue/blue
Click to view available options
Color:
Blue
Unit Size:
Each
Description
Single stacked boxes for quick and easy access. Capacity of 10kg per box.
- Six shelves
- 24 boxes
- Shelf capacity UDL: 200kg
- White box
- Blue/blue
- Dimensions (H x W x D): 1600mm x 1220mm x 380mm
Specifications
Specifications
| Color | Blue |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion