missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MBL™ Graduated Class AS Type 1 Glass Pipets
Beschreibung
- Complies with ISO 835
- Calibrated to deliver from zero at the top to any graduation line down to the shoulder
- Graduations in permanent amber stain which resists aggressive washing solutions
- Each pipette is calibrated to deliver with a +5s waiting time
- Manufactured from soda lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times
Spezifikation
Spezifikation
| Calibrated | Yes |
| Certifications/Compliance | ISO 835 |
| Material | Soda Lime Glass |
| Graduated | Yes |
| Graduations | 0.1 mL |
| Tolerance | ±0.050 mL |
| Color | Orange |
| Volume (Metric) | 10 mL |
| Type | Pipet |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?