missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ MATRIX Orbital Thermoshaker

Code produit 17207509 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plug Type:
UK Plug
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plug Type Conditionnement
17207509 UK Plug Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17207509 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020025540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £1879.96
    £1719.00 / Pack of 1
    Save £160.96
    8% Off
Afficher toutes les promotions
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

The MATRIX Orbital Thermoshaker reliably and effectively mixes even the smallest sample values in a any laboratory application. Extensive range of inserts available to suit a wide variety of applications.

  • Large and clear display with a convenient menu structure allows for intuitive operation
  • Speeds of up to 3000 rpm and shaker diameter of 3 mm ensure the liquid mixes quickly and effectively
  • Two different speed modes for optimal mixing
  • Speed adjustable according to insert, attachment, and filling volume
  • Aluminum die cast housing ensures secure positioning, excellent stability, and general robustness
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Orbit 3 mm
Load Bearing Capacity (Metric) 0.3 kg
Speed Control Accuracy ±30 rpm
Speed Range 0 to 3000 rpm
Voltage 100/240 V
Product Type Orbital Shaker
Certifications/Compliance CE
Plug Type UK Plug
Dimensions (L x W x H) 320 x 200 x 120 mm
Weight (Metric) 7.2 kg
Controller Type Touch Key Interface
Model MATRIX Orbital
Display TFT LCD
Humidity Range 80%
Includes MATRIX Orbital Shaker, PCR Insert, 1.5/2.0 mL Insert, 0.5 mL Insert
Platform Style Universal Carrier
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.