missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-well MicroPlates
Descripción
Unique Masterblock design is suitable for applications where larger working volumes are required such as liquid storage in compound libraries.
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Traceable to production through a defined LOT number system
- Ideal microplates for storing sample material and cultivating bacteria or yeasts
- Compatible with automated systems
- Uniform external dimensions and tolerances
- Alphanumeric well coding
- High chemical resistance
- High temperature resistance (-196°C to + 121°C)
- Sealable with adhesive films and heat sealer
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | DIN ISO 9001 |
| Certified | Yes |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Clear |
| Material | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| Surface Treatment | Non-treated |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?