missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Click to view available options
Tubing Size:
0.63mm
0.76mm
0.88mm
1.02mm
1.14mm
1.42mm
1.52mm
1.65mm
1.85mm
2.05mm
2.79mm
Diameter (Metric) Inner:
0.63 mm
0.76 mm
0.88 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.42 mm
1.52 mm
1.65 mm
1.85 mm
2.05 mm
2.79 mm
Color:
Black/Black
Blue/Blue
Green/Green
Orange/Orange
Orange/White
Purple/Purple
Purple/White
Red/Red
White
Yellow
Yellow/Blue
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 6
Descripción
- For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
- Can be used with any multichannel cartridges
- Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (English) Inner | 1/50 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.63 mm |
| Material | Silicone |
| Thickness (English) | 0.03 in. |
| Thickness (Metric) | 0.8 mm |
| For Use With | 400DM2 and 400DM3 pump heads and multichannel cartridge |
| Tubing Size | 0.63mm |
| Flow Rate | 0.04 to 3.1 (four roller pump), 0.04 to 2.6 (eight roller pump)mL/min. |
| Color | Orange/White |
| Product Type | Pump Tubing |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido