missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma Macro, General Purpose Cuvettes AS4C-QS/QG (pair) with Stoppers
Click to view available options
Path Length:
10 mm
Unit Size:
Pack of 2
Description
- Cuvettes for absorbance/transmission measurements
- UV/VIS range
- Suprasil quartz/quartz glass construction
- Macro cells
- Static sampling
- Fit all standard holders
- Can be used with any beam height
- Supplied with PTFE stoppers
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Macro Cuvette |
| Capacity (Metric) | 3.5 mL |
| Material | Suprasil Quartz/Quartz Glass |
| Closure Material | PTFE |
| Width (Metric) Interior | 9.5 mm |
| Includes | PTFE stoppers |
| Quantity | 2/Pk, Matched pair |
| Path Length | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Height (Metric) | 45 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur