missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Multipurpose cleaning cloths for light-duty cleaning tasks.
- Use these durable cloths wet or dry to clean dust and dirt, and you can rinse and reuse them as needed.
- These disposable cleaning cloths are compatible with most chemical solvents, so no need to change your cleaning products.
- Compatible Top-pak dispenser has one-at-a-time dispensing to help optimise consumption and minimise waste.
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Cloth |
| Length (English) | 16.34 in. |
| Length (Metric) | 41.5 cm |
| Width (English) | 13.98 in. |
| Width (Metric) | 35.5 cm |
| Color | White |
| Disposable | Reusable |
| Packaging Quantity | 480/Cs. |
| Ply | 1-ply |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
