missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biodesign™ Leveling Platform G205
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
28 x 28 x 1 cm
Unit Size:
Each
Beschreibung
10mm thick acrylic top with three individually adjustable chrome plated metal feet and a large easy to read bulls-eye level on the top. Ensures a level surface when pouring and running polyacrylamide and agarose gels.
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | Provides a level surface for pouring electrophoresis gels |
| Type | Leveling Platform |
| Includes | Three individually adjustable chrome-plated metal feet and a large easy-to-read bulls-eye level |
| Material | Acrlyic |
| Thickness (English) | 0.4 in. |
| Thickness (Metric) | 1 cm |
| Dimensions (L x W x H) | 28 x 28 x 1 cm |
| Length (English) | 11 in. |
| Length (Metric) | 28 cm |
| Width (English) | 11 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur