missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Flexible LDPE construction
- Detachable thread wash head
- Adjustable height delivery tube
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 500 mL |
| Material | LDPE |
| No. per Pack | 50/PK |
| Thread Size (Metric) | GL-25 |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Height (Metric) | 279 mm |
| Product Type | Wash Bottle |
| Diameter (Metric) | 75 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?