missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Buerkle™ LDPE Round Wide Mouth Bottles

Artikelnummer. p-8002304 Shop alle Bürkle produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11856393

Brand: Buerkle™ 03180050

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Buerkle™ LDPE Round Wide Mouth Bottles with wide-necked opening and screw cap for viscous media, powder, granules and pastes.

  • Sturdy bottle with wide-necked opening and screw cap
  • Particularly suitable for viscous media, powder, granules and pastes
  • Leakproof
  • LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Capacity (Metric) 50 mL
Color Transparent
Diameter (Metric) Inner Neck 24 mm
For Use With (Application) Suitable For Use With Foodstuff
Material LDPE
Quantity Each
Transparency Yes
Thread Size (Metric) 32 mm
Closure Color Transparent
Closure Included Yes
Mouth Wide
Shape Round
Height (Metric) 80 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Closure Material LDPE
Diameter (Metric) 40 mm
Closure Type Screw Cap
Through the Closure Dispensing No
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.