missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ LB Medium, Large Capsules

Product Code. 11363229 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
15 kg
Unit Size:
15kg
1kg
227g
454g
5kg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11363229

Brand: MP Biomedicals™ 113002036

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Culture media used for the growth of bacteria.

  • Formulations for the E. coli growth media contain 10g of tryptone and 5g of yeast extract per liter, 10g NaCl per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certifications/Compliance Molecular Biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Format Capsule
Product Type Microbiology Media
Formulation Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L
For Use With (Application) For growth of bacteria
Quantity 1000 g
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis