missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kolmi Hopen™ Latex-free Clip Caps in Wall Dispenser, 10 g/m2
Tienda Medicom Productos

Click to view available options
Color:
Blue
White
Includes:
Caps and Wall Dispenser
Clip Caps and Polybags
Tamaño de la unidad:
Pack of 150
Pack of 300
Descripción
- 100% polypropylene spunbonded, non-woven
- Bonding and ultrasonic assembly
- Synthetic elastic under hem for better comfort
- Soft, very resistant and breathable for better comfort
- Great stretch to wrap and hold all hair
- 10 g/m2 fabric weight
- Made in France
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Design Type | Clip Cap |
| Latex Free | Yes |
| Certifications/Compliance | CE, EN 14683 Type: I |
| Quantity | 300 Pk. |
| Includes | Caps and Wall Dispenser |
| For Use With (Application) | Medical, Industrial, Laboratory |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido