missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ LaserTab Self-laminating Polyester Labels

Código de producto. 11523594
Click to view available options
Width (Metric):
12.7 mm
25.4 mm
30.5 mm
47.6 mm
Height (Metric):
19.1 mm
33.8 mm
38.1 mm
80.4 mm
Vertical Repeat (Metric):
19.1 mm
28 mm
33.8 mm
38.1 mm
80.4 mm
Quantity:
1008 Labels
1029 Labels
1092 Labels
2520 Labels
2548 Labels
5040 Labels
5070 Labels
5148 Labels
Tamaño de la unidad:
1 pack
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11523594

Marca: Brady™ 029740

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.

LaserTab Labels are available in the following formats:

  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide

Especificaciones

Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Color White, Transparent
Finish Matte
Format Die-cut
Material Self-laminating Polyester
Print Technology Laser
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Wire and Cable Labeling
For Use With (Equipment) Laser Printers
Horizontal Repeat (Metric) 15.2 mm
Labels per Row 13
Labels per Sheet 156
Quantity 5148 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Thickness (English) 0.002 in.
Thickness (Metric) 0.051 mm
Vertical Repeat (Metric) 19.1 mm
Wire Gauge 20 AWG to 12 AWG
Dimensions (LxW) 19.05 x 12.7 mm
Length (English) 0.75 in.
Width (English) 0.5 in.
Width (Metric) 12.7 mm
Width (Metric) Printable Area 12.7 mm
Height (English) 0.75 in.
Height (Metric) 19.1 mm
Height (Metric) Printable Area 9.4 mm
Alternate Part Number LAT-15-361-5
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado