missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit
Handla allt Uvex Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Women coat
- Material: 66.5% polyester, 32% cotton, 1.5% antistatic. Fibers, 245 g / m²
- Color white
- Highest protection with antistat.
- Fiber - optimal charge reduction
- High rise arm construction
- Breast pocket on the left
- Two side pockets
- Turn-down collar standards: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Sizes: XS-4XL
- Oversize surcharge: from size XXL + 10%
- Normal wash 60 ° C, do not bleach, dry Dryer, iron 2 points, chem.
Specifikationer
Specifikationer
| Size | Medium |
| Gender | Women's |
| Material | Cotton, Polyester |
| Color | Gray |
| Closure Type | Press Studs |
| Disposable | Reusable |
| Product Type | General Purpose Jacket |
| Thickness | 245 gsm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering