missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Spooled Pump Tubing

Artikelnummer. 11794999
Click to view available options
Tubing Size:
14
15
16
17
18
24
35
36
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11794999

Marke: Masterflex™ 9568735

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use this spooled tubing for cell and tissue culture work and pharmaceutical uses. Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Spooled Pump Tubing provides continuous lengths of pump tubing on convenient, manageable spools that are easy to transport.

  • Opaque beige spooled pump tubing requires less storage space than the equivalent amount of individual tubing coils
  • Heat-sealable, bondable and formable
  • Ideal for light-sensitive samples
  • Nontoxic, nonhemolytic, extremely low permeability
  • Resists acids, alkalis, oxidizing agents and animal and vegetable oils
  • Reduce scrap, cut only as much as you need
  • Ensure that you always have enough tubing on hand
Nearly any Masterflex pump tubing formulation can be spooled. Call our Application Specialists for a quote or to place a special order

Spezifikation

Certifications/Compliance FDA approved; Prop 65 NA (no Prop 65 chemicals)
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 7.9 mm
Overall Length (English) 300 ft.
Overall Length (Metric) 91.4 m
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Tubing Size 35
Flow Rate 2600 mL/min
Hose Barb 3/8 in.
Sterilization Method Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
Color Beige
Maximum Pressure 35 psi (2.5 bar)
Vacuum Level 660 mm Hg (26 in. Hg)
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Pump Tubing
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt