missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Manutan Jupiter 2 A3 Office Laminator
Description
- High speed warm-up, ready to laminate any pouch in 60 seconds with Insta Heat Technology
- Unique Autosense system detects pouch thickness and self adjusts to the optimal laminating setting
- Robust 6-roller system for superior lamination quality
- Laminates in as little as 23 seconds
- Simple 1 touch user interface
- Entry width 320mm
- Includes 10 pouch starter kit
- Advanced Pouch Tracking System detects potential paper jams and automatically reverses, allowing the user to re-align the pouch
Specifications
Specifications
| Product Type | A3 Laminator |
| Color | Black |
| Material | ABS Plastic |
| Includes | 10 pouch laminating starter kit |
| For Use With (Application) | Laminating documents |
| Quantity | 1 |
| Length (Metric) | 540 mm |
| Thickness | Pouches up to 125 μm |
| Weight (Metric) | 6.80 kg |
| Width (Metric) | 206 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?