missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Jumbo Holder is ideal for holding clamps or ring stands to lab-frames at a 90° angle. Connectors and holders do not include rods (Order separately).
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1 Ea. |
| Type | Jumbo Holder |
| Material | Aluminum |
| Size (Metric) Grip | 12.7 mm |
| Size (English) Grip | 1/2 in. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?