missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Manutan Jar, screw top, 500ml capacity

Artikelnummer. 12839259
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric)
12839259 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12839259 Leverandør Manutan Leverandørnr. A344689

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Food grade screw top containers, ideal for solids & pastes. Robust, food grade, white polypropylene. Supplied with a tamper evident screw top lid. Wide neck opening. Straight sides. 100% recyclable.
  • Capacity: 0.50L
  • Dimensions (H x W): 110mm x 90mm

Tekniske data

Capacity (Metric) 500 mL
Material Plastic
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.