missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Jack S1P Denim Shoe
Description
- S1P-Safetyshoe with sole plate for dry work
- Metal Free
- Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
- The protective insole protects from sharp objects like nails and shards of metal.
- This sneaker with fiberglass toe cap, is finished with robust denim. DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ISO 20345:2011 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Blue |
| For Use With (Application) | Logistics and Transport, Electronics, Manufacturing |
| Liner Material | Hydro-Tec Antibacterial |
| Material | Denim, Nubuck |
| Size | 39 |
| Fit | Standard Width |
| Ankle Style | Low-cut |
| Product Type | Safety Shoe |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?