missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ 2-Stop E-Lab Tubing
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inner:
1.42 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 12
Description
- Designed for optimal operation in your Ismatec pumps.
- Long service life.
- Outstanding fatigue resistance due to flexing.
- Resistant to ozone and UV light.
- Won't crack, swell or harden.
- Translucent yellow color.
Spécification
Spécification
| Color Code | Yellow/Yellow |
| Description | 2-Stop, E-Lab Tubing |
| Diameter (Metric) Inner | 1.42 mm |
| Material | Tygon E-Lab |
| Overall Length (English) | 16 in. |
| Overall Length (Metric) | 406 mm |
| Packaging Quantity | 12/Pk. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu