missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ Interchangeable Block for PCMT Thermoshaker

Product Code. 15159555
Change view
Click to view available options
No. of Places:
1
24
32
Holds:
0.2 mL/1.5 mL Microctubes
0.5/1.5 mL Microtubes
1.5 mL Microtubes
2.0 mL Microtubes
96-well Microplate (0.2 mL)
Unit Size:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. No. of Places Holds unitSize
15159555 24 1.5 mL Microtubes Each
12337627 32 0.5/1.5 mL Microtubes Each
12347627 24 2.0 mL Microtubes Each
12909930 1 96-well Microplate (0.2 mL) Each
15137823 32 0.2 mL/1.5 mL Microctubes Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15159555 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. HC24N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provides excellent uniformity and mixes evenly across the thermoshaker block. Grant Instruments™ Interchangeable Block for PCMT Thermoshaker is quick to reach specified mixing speed.

  • A block is required for use with PCMT Thermoshaker. Specify when ordering
  • Choice of 5 interchangeable blocks including a block suitable for microplates:
    • HC18 20 (20 x 0.5 ml and 12 x 1.5 ml microtubes)
    • HC32 (20 x 0.2 ml and 12 x 1.5 ml microtubes)
    • HC24N (24 x 1.5 ml microtubes)
    • HC24 (24 x 2 ml microtubes)
    • HC96 (96-well microplate for PCR, 0.2 ml) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Equipment) PCMT Thermoshaker
Holds 1.5 mL Microtubes
No. of Places 24
Temperature Range (Metric) 4°C to 100°C
Type Block
Temperature Uniformity ±0.1°C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.