missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ Insulated Tubing for Baths
Click to view available options
Size:
0.5 m
1 m
1.5 m
Packungsgröße:
1.5m
Each
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-compact circulator, F25-HE refrigerated/heating circulator |
| Temperature Range | -50°C to +200°C |
| Type | Insulated Tubing |
| Includes | M16 x 1 connector |
| Material | Metal |
| Size | 1 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur