missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Features:
- 0.45 μm pore size is ideal for most Western blotting applications with chemiluminescence or chromogenic detection
- Saves time and reduces waste by eliminating the alcohol pre-wet step
- Higher protein retention delivers stronger signal than most nitrocellulose membranes
Specifications
Specifications
| Description | Easily wetted with water |
| For Use With (Application) | Western Blotting |
| Color | White |
| Code | IEVH |
| Surface | Plain |
| Quantity | 1 Roll |
| Format | Roll |
| Material | PVDF |
| Pore Size | 0.45 μm |
| Dimensions (LxW) | 1.875 m x 26.5 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?