missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ 38-514 Chemical Resistant Butyl Gloves

Product Code. 11721693 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Unit Size:
1 pair
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Product Code. 11721693

Brand: Ansell 38514070

Only null left
Add to basket
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Thin butyl glove provides resistance to aggressive chemicals including solvents and strong acids.

  • Protection against aldehydes, ketones and esters as well as concentrated mineral acids
  • Flexible and comfortable
  • Natural, curved ergonomic shape
  • Easy donning and secure grip
  • Rough finish offers safer handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance EN 374, EN 388, EN 1149
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Chlorinated No
Applications Industrial
Coating Material Butyl Polymer
Color Black
Latex Free Yes
Material Butyl
Powdered Powder Free
Product Type Butyl Gloves
Size 7
Thickness (English) 14 mil
Thickness (Metric) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:1000X, EN 388:1000
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES ABCIKMPST
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
For Use With (Application) Chemical plants and transportation, chemical processing, handling acids, alkalies, salts and ketones
Glove Cuff Style Beaded
Grip Design Rough
Hem Color Black
Lining Unlined
Model 38-514_7
Packaging Type Case
Length (English) 14 in.
Length (Metric) 35.5 cm
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt