missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1X Balanced Salt Solutions
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Without Additives:
No Calcium, No Magnesium
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
No Phenol Red
missing translation for 'unitSize'
1000mL
100mL
500mL
Pack of 6
With Additives:
Calcium, Magnesium
Calcium, Magnesium, Phenol Red
Phenol Red
Phenol Red, Calcium, Magnesium
Beschreibung
- Used for washing and treating tissues and cells
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines |
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Concentration | 1 X |
| Form | Liquid |
| Product Type | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Without Additives | No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red |
| Endotoxin Level | =1.0EU/mL |
| pH | 7.0 to 7.4 |
| Quantity | 500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur