missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATAGO™ Honey Refractometer HHR-2N
Description
- This handheld honey moisture refractometer features manual temperature compensation.
- Features:
- Handheld portable honey refractometer to measure the percentage of water contained in honey (12% to 30%) with a refractive index measurement
- Minimum water content detection scale of 0.1%
- Ridged outer shell with a telescope-shaped, streamlined design for gripping, and a spoon-shaped tip for smooth sampling
- Durable, die-cast aluminum metal body for heat and organic solvent resistance
Spécification
Spécification
| Type | Portable Refractometer |
| Scale Range | 12.0% to 30.0% |
| Model | HHR-2N |
| Resolution | 0.1% |
| Scale Type | Brix |
| Weight (Metric) | 260 g |
| Dimensions (L x W x H) | 40 x 40 x 170 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?