missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs

Product Code. 12675736
Click to view available options
No. of Wells:
10
12
16
20
24
28
Thickness (Metric):
0.1 cm
0.15 cm
0.2 cm
Width (Metric) Well:
0.3 cm
0.4 cm
0.55 cm
0.8 cm
0.95 cm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12675736

Brand: Hoefer™ SUB13C110

Only null left
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Accessories for SUB13 Midi Submarine

  • Ranges from 10, 12, 16, 20, 24 and 28 Wells
  • 1, 1.5 and 2 mm Thickness
  • 3 to 9.5 mm Well Width
  • 13 min., 85 max. μL Sample Volume

Especificaciones

For Use With (Equipment) SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit
Type Comb
No. of Wells 10
Thickness (English) 0.03 in.
Thickness (Metric) 0.1 cm
Volume (Fill) Metric 40 μL
Width (English) Well 0.37 in.
Width (Metric) Well 0.95 cm
Depth (English) Pan 0.19 in.
Depth (Metric) Pan 0.5 cm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado