missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
- For Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Length (Metric) | 14 cm |
| Width (Metric) | 16 cm |
| For Use With (Equipment) | TE70 or TE77 Semi-Dry Blotting Unit |
| Format | Sheet |
| Material | Cellulose |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?