missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Excellent Cutting Options:
- Knife holder with integrated, movable knife guard
- Knife carrier glides along a maintenance-free precision cross-roller bearing system
- Ergonomic handle for moving knife carrier Horizontal knife movement length can be selected in accordance with the size of the specimen in order to activate the automatic specimen advance
Features:
- Use for paraffin and frozen sections in biological, botanical, and materials science applications
- Easy selection of manual or automatic advance
- Integrated removable waste tray
- Specimen fine orientation on X/Y-axes
Includes:
- Dust cover
- Instruction manual
Requires:
- Standard specimen clamp (715480), available separately
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Sliding Microtome |
| Includes | HM430 Microtome, LP Blade Car. |
| Sectioning Range | 1 to 60μm |
| Specimen Size | 80 x 60 mm |
| Depth (English) | 18.9 in. |
| Depth (Metric) | 48 cm |
| Height (English) | 12.6 in. |
| Height (Metric) | 32 cm |
| Width (English) | 12.2 in. |
| Width (Metric) | 31 cm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?