missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- One-handed zero orientation head
- Quick-trim button
- Section counter
- Guide-rail guidance for the knife holder
- Large, easy-to-clean waste tray extends below the blade holder
Ordering Information:
- Blade holder/Knife holder must be ordered separately unless purchased as a package.
Includes:
- Standard tools
- Brushed aluminum cover plate (additional customized cover plates available)
- Dust cover
- Instruction manual
- 902100A also includes a universal cassette clamp (715020S) and a disposable blade carrier E (705800)
- 902100ER also includes a universal cassette clamp (715020S) and a disposable blade carrier ER (705830)
Specifications
Specifications
| Description | HM 325 Rotary Microtome E Package |
| Product Type | Rotary Microtome |
| Includes | E Blade Holder |
| Depth (English) | 19 in. |
| Depth (Metric) | 49 cm |
| Height (English) | 11 in. |
| Height (Metric) | 28 cm |
| Width (English) | 16.5 in. |
| Width (Metric) | 42 cm |
| Weight (English) | 51 lb. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
