missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Prepacked 96-well plate for expression screening and small-scale parallel purification of histidine-tagged proteins
Specifications:
- Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
- Matrix - Cross-linked agarose, 6%
- Particle size - 60 to 160μm
- Binding Capacity/mL - Up to 20 mg histidine-tagged protein
- pH stability working range - 3 to 12
- No of wells: 96
- Material - Polypropylene (PP) and polyethylene (PE)
- Dimensions - 127.8 x 85.5 x 30.6 mm
- Complete packsize - 4 x 96-well filter plates
- Volume - 50μL
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 4/Pk. |
| For Use With (Application) | For High Throughput Screening of Histidine-Tagged Proteins From Clarified Cell Lysates |
| Storage Requirements | 4°C to 8°C |
| Binding Capacity | Up to 20 mg Histidine-tagged Protein |
| Product Type | His MultiTrap Talon prepacked Column |
| Particle Size | 60 to 160 μm |
| Material | Polypropylene, Polyethylene |
| Matrix | 6% Cross-Linked Agarose |
| pH Range | 3 to 12 |
| Ligand Type | Talon Superflow Cobalt-IMAC |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Warning
- Flammable liquid Category 3
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?